工具 落下防止対策のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
111件の「工具 落下防止対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止紐」、「電動工具 落下防止」、「工具 紐」などの商品も取り扱っております。
RS Pro 工具 ランヤード ナイロン RS PROランキング1位
仕様タイプ = リスト。サポートされる最大重量 = 0.9kg。材質 = ナイロン。サイズ = M。。工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
859税込945
当日出荷

落下防止ストラップ トップ工業ランキング2位
用途高所作業に仕様18Vインパクト対応トラスコ品番387-2521材質テープ:PP、平ゴム:オペロン全長(mm)約115質量(g)12
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ワイヤーフィット安全コード SK11ランキング3位
ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。 工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。
用途工具の落下紛失防止対策。材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布自然長(mm)630最大長(mm)1300
1個
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電工ドライバー用布製安全コード DBLTACTランキング4位
ドライバーも落とさない! つけたまま使える! からまない!
使用荷重(kg)1自然長(mm)665付属品六角棒、スリーブ、留め具材質ナイロンコード径(Φmm)約10適合径(Φmm)8~10最大長(mm)1430
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

250mm セーフティーリストランヤード エスコランキング5位
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)約1.13仕様手首マジックテープ止めエスコ品番EA983SL-101材質ポリエステル寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200質量(g)17
1個
1,940税込2,134
当日出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

CETACEA(セタシア)リストランヤード
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途手首に取り付け落下防止に。トラスコ品番491-4147幅(mm)10高さ(mm)90質量(g)18
1個
1,798税込1,978
当日出荷

着脱が簡単なマジックテープ式
仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm。取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26アズワン品番64-7984-67
1個
3,140税込3,454
当日出荷

手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4質量(g)12
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

手首に装着する落下防止コード。
用途落下防止用コード。使用荷重(kg)1材質(コード部)ポリウレタン質量(g)約40自然長(mm)約550最大長(mm)1700
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

CETACEA(セタシア)タクティカルホルダー
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

土牛スプレー缶延長棒専用の落下防止コード。
質量(g)45使用荷重(kg)1自然長(mm)670最大長(mm)1820
1本
1,798税込1,978
当日出荷

ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
材質芯/ステンレスワイヤ金具両端フック×2個
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム最大長(mm)約1450
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様全身焼入軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
1本
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)